Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41068HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 6A 14KA - 5SJ41068HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41068HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 6A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869320861

Artikelnummer

SIE5SJ41068HG41

Herstellernummer

5SJ41068HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.6 W

Interruttore magnetotermico 240V 14kA

Il interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 offre una efficace protezione per persone e impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Tensione: 240V
  • Corrente nominale: 6A
  • Numero di poli: 1 polo
  • Potenza: 70mm
  • Conformità: secondo UL 489
  • Protezione: conforme a UL489

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione rapida e facile dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi per tutte le varianti, facili da montare e sostituire.
  • Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie