Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41048HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D4 - 5SJ41048HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41048HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384153

Artikelnummer

SIE5SJ41048HG42

Herstellernummer

5SJ41048HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.6 W

Interruttore magnetotermico 10kA, a 1 polo, D, 4A secondo UL 489-277V

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • Capacità: 10kA
  • Numero di poli: 1 polo
  • Standard: UL 489
  • Tensione: 277V
  • Corrente: 4A

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici semplice e veloce per la sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi per tutte le varianti, facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
  • Sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie