Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41037HG40 INT. MT UL489 1P C 3A 15KA 240VCA - 5SJ41037HG40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41037HG40 INT. MT UL489 1P C 3A 15KA 240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869319513

Artikelnummer

SIE5SJ41037HG40

Herstellernummer

5SJ41037HG40

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 1 polo, C, 3A, P=70mm conforme a UL 489 per protezione efficace in applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Voltaggio: 240V
  • Incurva: 14kA
  • Numero di poli: 1
  • Tipo: C
  • Corrente: 3A
  • Dimensione: P=70mm
  • Certificazione: conforme a UL 489

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace delle persone e degli impianti.
  • Cablaggio e collegamento semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Facile e veloce rimozione per la sostituzione.
  • Disponibile in moltevarianti per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi e facili da montare e sostituire.
  • Sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie