Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41028HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D2 - 5SJ41028HG42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41028HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869384139

Artikelnummer

SIE5SJ41028HG42

Herstellernummer

5SJ41028HG42

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico da 10kA a 1 polo, D, 2A conforme a UL489 per la protezione efficace di persone e impianti.

Dettagli tecnici:

  • 10kA
  • a 1 polo
  • D, 2A secondo UL 489-277V
  • Conforme a UL489

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.
  • Cablaggioe collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Sostituzione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici.
  • Disponibile in molte varianti diverse pertutti i casi applicativi.
  • Ampia gamma di accessori uniforme per tutte le varianti, facile da montare e sostituire.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie