Startseite

SIEMENS - SIE5SD74325 SPD T3 2P UN=24/34VCA/CC UOC=2KV 1M+CS

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD74325 SPD T3 2P UN=24/34VCA/CC UOC=2KV 1M+CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 24 V

  • Netzform TN-S - ja

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869570037

Artikelnummer

SIE5SD74325

Herstellernummer

5SD74325

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

24 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

34 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

10 kA

Höchste Dauerspannung DC:

34 V

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Nennspannung DC:

-99999 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Max. PV-Spannung:

44 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel N-PE:

0.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

SPD tipo 3, Un=AC 24 V/DC 34 V UC= AC/DC 34 V, UOC=2 kV, a 2 poli, con segnalazione a distanza, larghezza 17,7 mm