SIEMENS - SIE5SD74142 SCARIC. T1/T2 4P TT,TN-S 50KA S/CS 4UM - 5SD74142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869427645
Artikelnummer
SIE5SD74142
Herstellernummer
5SD74142
Hersteller
SIE
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
12500 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
-99999 V
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Max. Dauerspannung DC:
-99999 V
Max. PV-Spannung:
-99999 V
Schutzpegel:
-99999 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20