Startseite

SIEMENS - SIE5SD74133 SCARIC.T1/T2 3P TN-C 37,5KA CS 3UM - 5SD74133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869427638

Artikelnummer

SIE5SD74133

Herstellernummer

5SD74133

Hersteller

SIE

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

scaricatore di sovratensione di origine atmosferica T1/T2, Un 240/400V, Uc AC 335V, moduli di protezione inseribili, collegamento 3+0 (TN-C), larghezza 54mm con segnalazione a distanza Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie