SIEMENS - SIE4AT36128DD400FA0 TRAFO MON 5KVA 208-550 /2X115V IP00 - 4AT36128DD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 550...550 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 5000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869904863
Artikelnummer
SIE4AT36128DD400FA0
Herstellernummer
4AT36128DD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
550...550 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
5000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
525...525 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
230...230 V
Primärspannung 3:
500...500 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
480...480 V
Breite:
194 mm
Primärspannung 5:
460...460 V
Primärspannung 9:
380...380 V
Tiefe:
169 mm
Primärspannung 6:
440...440 V
Höhe:
320 mm
Primärspannung 7:
415...415 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
400...400 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.9 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AT riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 5 / 19
- Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- Usec(V): 2x115
- Isec(A): 2x21,7
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 55/H
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori 4AT riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie