SIEMENS - SIE4AM65428DD400FA0 TRAFO MON 25KVA 208-550/2X115V IP00 - 4AM65428DD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 550...550 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869904849
Artikelnummer
SIE4AM65428DD400FA0
Herstellernummer
4AM65428DD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
550...550 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
525...525 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
230...230 V
Primärspannung 3:
500...500 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
480...480 V
Breite:
194 mm
Primärspannung 5:
460...460 V
Primärspannung 9:
380...380 V
Tiefe:
178 mm
Primärspannung 6:
440...440 V
Höhe:
180 mm
Primärspannung 7:
415...415 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
400...400 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.82 %
Trasformatore SITAS
Il trasformatore SITAS è progettato per soddisfare diverse esigenze applicative, unendo funzionalità di sicurezza, isolamento e comando.
Dettagli tecnici:
- fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA):2,5 / 13,3
- Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- Usec(V): 2x115
- Isec(A): 10,9-21,8
- F(Hz): 50 ... 60
- gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- trasformatore di comando
- trasformatore di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


