SIEMENS - SIE4AM64428JD400FA0 TRAFO MON 25KVA 230-400V+-15V /2X115V - 4AM64428JD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 415...415 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902807
Artikelnummer
SIE4AM64428JD400FA0
Herstellernummer
4AM64428JD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
415...415 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
385...385 V
Primärspannung 4:
245...245 V
Breite:
176 mm
Primärspannung 5:
230...230 V
Tiefe:
158 mm
Primärspannung 6:
215...215 V
Höhe:
164 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.9 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
- fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 2 / 9,7
- Upri(V): 400-230+/-15
- Usec(V): 2x115
- Isec(A): 2x8,7
- F(Hz): 50 ... 60
- gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- TA/cl. di isolam: 40 /B
- IP00
- collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
Vantaggi per il cliente:
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale
- I trasformatori di comando si contradddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


