SIEMENS - SIE4AM57428DN000EA0 TRAFO MON 1KVA 208-550 /24V IP00 - 4AM57428DN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 550...550 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869904719
Artikelnummer
SIE4AM57428DN000EA0
Herstellernummer
4AM57428DN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
550...550 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
525...525 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
230...230 V
Primärspannung 3:
500...500 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
480...480 V
Breite:
152 mm
Primärspannung 5:
460...460 V
Primärspannung 9:
380...380 V
Tiefe:
132 mm
Primärspannung 6:
440...440 V
Höhe:
144 mm
Primärspannung 7:
415...415 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
400...400 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Trasformatore SITAS
Un trasformatore di sicurezza monofase ideale per applicazioni di isolamento e comando.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 1 / 5
- Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- Usec(V): 24
- Isec(A): 41,67
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchia spina piatta
- Montaggio: con viti
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
- Tipologia: trasformatore di comando, trasformatore di sicurezza
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltreper la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


