SIEMENS - SIE4AM43424TN000EA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM43424TN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 315 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901367
Artikelnummer
SIE4AM43424TN000EA0
Herstellernummer
4AM43424TN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
315 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
107 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
111 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.08 %
Trasformatore SITAS
Il trasformatore SITAS è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni di sicurezza e comando in vari ambienti.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,315 / 1,12
- Upri(V): 230+/-5%
- Usec(V): 24
- Isec(A): 13,1
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- Normativa: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
- Tipo: trasformatore di comando, trasformatore di sicurezza
Vantaggiper il cliente:
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie