Startseite

SIEMENS - SIE4AM38425AJ100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /110V IP00 - 4AM38425AJ100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM38425AJ100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /110V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Primärspannung 2 - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901763

Artikelnummer

SIE4AM38425AJ100FA0

Herstellernummer

4AM38425AJ100FA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

420...420 V

Primärspannung 2:

400...400 V

Primärspannung 3:

380...380 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

Breite:

98 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

104 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

sonstige

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,16 /0,49; Upri(V):400+/-5%; Usec(V):110; Isec(A):1,45; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-1 -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie