Startseite

SIEMENS - SIE4AM32428JN000EA0 TRAFO MON 0063KVA 230-400/24V IP00 - 4AM32428JN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM32428JN000EA0 TRAFO MON 0063KVA 230-400/24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 415...415 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902593

Artikelnummer

SIE4AM32428JN000EA0

Herstellernummer

4AM32428JN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

415...415 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

385...385 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

245...245 V

Breite:

86 mm

Primärspannung 5:

230...230 V

Tiefe:

90 mm

Primärspannung 6:

215...215 V

Höhe:

98 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

8.4 %

Trasformatore SITAS

Il trasformatore SITAS è progettato per applicazioni di comando e sicurezza, offrendo potenza di breve durata e isolamento efficace.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,063 / 0,19
  • Upri(V): 400-230+/-15
  • Usec(V): 24
  • Isec(A): 2,63
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
  • TA/cl. di isolam: 40 /B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti / guida DIN
  • Normativa: EN 61558-2-2 -2-6 >UL/CSA-Recognized

Vantaggi per il cliente:

  • Trasformatore di comando
  • Trasformatore di sicurezza
  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete
  • Consente di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale
  • Potenza di breve durata

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie