SIEMENS - SIE4AM32424TV000EA0 TRAFO MON 0063KVA 230+-5%/42V IP00 - 4AM32424TV000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 42...42 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901626
Artikelnummer
SIE4AM32424TV000EA0
Herstellernummer
4AM32424TV000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
42...42 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Breite:
86 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
98 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Trasformatore SITAS
Il trasformatore SITAS è progettato per garantire soluzioni ottimali in applicazioni di comando e sicurezza.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,063 / 0,19
- Upri(V): 230+/-5%
- Usec(V): 42
- Isec(A): 1,5
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti / guida DIN
- EN 61558-2-2 -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza<
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


