SIEMENS - SIE3VA95030SB20 MOSTRINA CON SGANC. 3P X 3VA15/25 - 3VA95030SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949018643
Artikelnummer
SIE3VA95030SB20
Herstellernummer
3VA95030SB20
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mostrina frontale copriforo 200,3 x 193,8 mm
Un sistema per interruttori automatici a 3 poli con accesso a TMTU/ETU 3VA15/25/26.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 200,3 x 193,8 mm
- Accessori per: interruttori automatici a 3 poli con accesso a TMTU/ETU 3VA15/25/26
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


