SIEMENS - SIE3VA95030JG23 MORS.X CIRC.X 3VA15/25+AUX 120-300MM2 3P - 3VA95030JG23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949018360
Artikelnummer
SIE3VA95030JG23
Herstellernummer
3VA95030JG23
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.1
Il morsetto di collegamento è progettato per migliorare la connessione di conduttori circolari in un'ampia gamma di applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Tipo: TA3.1
- Sezione conduttore: 2 x 120…300 mm²
- Numero di cavi: 2
- Funzione: presa di tensione per conduttore ausiliario
- Accessori: 3 pezzi per 3VA15; 3VA25
- Compatibilità: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione affidabile per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


