Startseite

SIEMENS - SIE3VA93870SB30 MOSTRINA 76,2 X 70,7 MM X 3VA13/4/23/4 - 3VA93870SB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949005339

Artikelnummer

SIE3VA93870SB30

Herstellernummer

3VA93870SB30

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mostrina frontale copriforo 137,6x 92,8mm

Accessori per il comando a motore e interruttori automatici scatolati.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 137,6 x 92,8 mm
  • Accessori per: comando a motore SEO520 630 3VA9467-0HC.0 e comando a motore MO320 630 3VA9467-0HA.0
  • Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie