Startseite

SIEMENS - SIE3VA93830JB13 MORS.XCOND.CIR.X3VA13/4/23/4 50-300MM2 3 - 3VA93830JB13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949008187

Artikelnummer

SIE3VA93830JB13

Herstellernummer

3VA93830JB13

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.5

Un sistema di morsetti per conduttori circolari, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei vari settori di applicazione.

Dettagli tecnici:

  • Sezione conduttore: 50…300 mm²
  • Numero di pezzi: 3
  • Accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Versatilità pertutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie