SIEMENS - SIE3VA93040JF60 MORS.COND.CIRC. X 3VA13/4/23/4 6 FORI 4P - 3VA93040JF60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949008873
Artikelnummer
SIE3VA93040JF60
Herstellernummer
3VA93040JF60
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.7
Il morsetto di collegamento è progettato per applicazioni con conduttori circolari, offrendo efficienza e versatilità.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 6 x 1,5…35 mm²
- Numero di cavi: 6
- Accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24
- Tipo: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


