Startseite

SIEMENS - SIE3VA92630JC13 MORS.X CIRC.+AUX X 3VA20/1/2 3P ESTR/RIM - 3VA92630JC13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949008477

Artikelnummer

SIE3VA92630JC13

Herstellernummer

3VA92630JC13

Hersteller

SIE

Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.2 50…240 mm²

Morsetto di collegamento progettato per conduttori circolari con un'ampia gamma di applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni conduttore: 50…240 mm²
  • Tipologia: grande con presa di tensione per conduttore ausiliario
  • Quantità: 3 pezzi
  • Accessori per: unità rimovibile/unità estraibile 3VA20/21/22
  • Compatibilità: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Progettato per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie