Startseite

SIEMENS - SIE3VA92530JB12 MORS. X COND. CIRC.X 3VA12 35-185 MM2 3P - 3VA92530JB12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949008170

Artikelnummer

SIE3VA92530JB12

Herstellernummer

3VA92530JB12

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.2 35…185 mm²

Accessori per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.

Dettagli tecnici:

  • Codice: TA1.2
  • Area del conduttore: 35…185 mm²
  • Numero di pezzi: 3
  • Applicazione: Per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Componente essenziale per un sistema affidabile.
  • Adatto per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie