SIEMENS - SIE3VA92230JJ22 MORS. X COND. CIRC.2 FORI X 3VA20/1/2 3P - 3VA92230JJ22
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949012122
Artikelnummer
SIE3VA92230JJ22
Herstellernummer
3VA92230JJ22
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25…150 mm²
Un morsetto di collegamento ideale per conduttori circolari di diverse sezioni.
Dettagli tecnici:
- Sezione conduttore: 25…150 mm²
- Numero di cavi: 2
- Numero di pezzi: 3
- Accessori per: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


