SIEMENS - SIE3VA91670SB30 MOST. 104,6 X 80,8 MM(W X H) X 3VA20/1/2 - 3VA91670SB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949005193
Artikelnummer
SIE3VA91670SB30
Herstellernummer
3VA91670SB30
Hersteller
SIE
Mostrina frontale copriforo 104,6x 80,8mm
Accessorio per sincronizzare il comando a motore SEO520 250 3VA9267-0HC per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 104,6x 80,8mm (LaxA)
- Accessori per: sincronizzabile comando a motore SEO520 250 3VA9267-0HC
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA - un sistema
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


