Startseite

SIEMENS - SIE3VA91640SB10 MOSTRINA NO SGANC. 4P X 3VA20/1/2 - 3VA91640SB10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949005179

Artikelnummer

SIE3VA91640SB10

Herstellernummer

3VA91640SB10

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mostrina frontale copriforo 139,6x 70,7mm

Un accessorio per interruttori automatici a 4 poli senza accesso a ETU 3VA20/21/22.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 139,6 x 70,7 mm
  • Accessori per: interruttori automatici a 4 poli senza accesso a ETU 3VA20/21/22
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema

Vantaggi per il cliente:

  • Utilizzabile per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie