Startseite

SIEMENS - SIE3VA91130JC12 MORS. X COND. CIRC. + AUX X 3VA10/1 3P - 3VA91130JC12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949008392

Artikelnummer

SIE3VA91130JC12

Herstellernummer

3VA91130JC12

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.1 25…150 mm²

Un morsetto di collegamento versatile per conduttori circolari con presa di tensione per conduttore ausiliario.

Dettagli tecnici:

  • Conduttore circolare TA2.1 25…150 mm²
  • Grande con presa di tensione per conduttore ausiliario
  • 3 pezzi
  • Accessorio per: 3VA10/11 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
  • Un sistema per tutte le applicazioni

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di connessione per vari applicativi.
  • Compatibilità con interruttori automatici scatolati.
  • Versatilità per diverse dimensioni di conduttori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie