Startseite

SIEMENS - SIE3VA90330SB20 COVER DOOR CUTOUT X 3VA51 3P WITH TU - 3VA90330SB20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949017660

Artikelnummer

SIE3VA90330SB20

Herstellernummer

3VA90330SB20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mostrina frontale copriforo 76,2x 70,7mm

Accessori per interruttori automatici a 3 poli con accesso a TMTU.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 76,2 x 70,7 mm (LaxA)
  • Accessori per: interruttori automaticia 3 poli con accesso a TMTU 3VA51
  • Comando a motore: MO320 125 3VA9137-0HA.0
  • Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA
  • Sistema: un sistema per tutte le applicazioni.

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibilità con un'ampia gamma di interruttori automatici.
  • Facilità di utilizzo e accesso.
  • Soluzione efficace per diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie