Startseite

SIEMENS - SIE3VA90330SB10 COVER DOOR CUTOUT X 3VA51 3P W/O TU - 3VA90330SB10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949017653

Artikelnummer

SIE3VA90330SB10

Herstellernummer

3VA90330SB10

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mostrina frontale copriforo 76,2x 45,65mm (LaxA)

Accessori per interruttori automatici a 3 poli senza accesso.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 76,2x 45,65mm
  • Accessori per: interruttori automatici a 3 poli senza accesso
  • Codice di comando: TMTU 3VA51, 3VA9157-0EK
  • Tipologia: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie