SIEMENS - SIE3UG48252CA40 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24VDC X IO-LINK - 3UG48252CA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...40000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209912540
Artikelnummer
SIE3UG48252CA40
Herstellernummer
3UG48252CA40
Hersteller
SIE
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30...40000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Spannungsmessbereich:
24...24 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16...400 Hz
Strommessbereich:
10...43000 mA
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


