Startseite

SIEMENS - SIE3UG46252CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC ML - 3UG46252CW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...40000 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...40000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209912519

Artikelnummer

SIE3UG46252CW30

Herstellernummer

3UG46252CW30

Hersteller

SIE

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...40000 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30...40000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

24...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

16...400 Hz

Strommessbereich:

10...43000 mA

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung DC:

24...240 V

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Relè di controllo digitale SIRIUS 3UG4

Relè di controllo corrente di guasto regolabile in modo digitale per la sorveglianza di impianti.

Dettagli tecnici:

  • Campo di regolazione: 0,03 ... 40 A con separazione per soglia di avviso e valore di disinserzione
  • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 ... 240V, 50 ... 60Hz
  • Avviamento e ritardo di sgancio: 0,1 ... 20 s
  • Istereisi di disinserzione: fino a 50%
  • Istereisi di avviso: 5% fisso
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Tipo di contatti: 2 CO con o senza memorizzazione errore
  • Tecnica di collegamento: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale
  • Visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore
  • Grande precisione di misura e autosorveglianza permanente
  • Sostituzione degli apparecchi senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili
  • Diagnostica d'impianto affidabile con chiare segnalazioni di errore sul display
  • Grande flessibilità e risparmio di spazio nel montaggio deltrasformatore 3UL23
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
  • Disponibile con IO-Link

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie