SIEMENS - SIE3TY75611UA00 BLOC.CONT.AUS.SX-DX .X ELETTR GR 2-14 - 3TY75611UA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209566002
Artikelnummer
SIE3TY75611UA00
Herstellernummer
3TY75611UA00
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari
Questo prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari adatto per diverse applicazioni elettroniche.
Dettagli tecnici:
- Adatto per 3TF44-69
- Adatto per 3TK4/5
- Adatto per 3TC4/5
- Montaggio a sinistra o a destra
- Ricambio per 3TY7561-1U/- 1V
Vantaggi per il cliente:
- Versatilità nel montaggio a sinistra o a destra
- Compatibilità con multiple serie di elettronica
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


