Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AN2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 220V 50-60HZ - 3TY74030AN2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209091276

Artikelnummer

SIE3TY74030AN2

Herstellernummer

3TY74030AN2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8

Questa bobina magnetica è un ricambio per contattori specifici, operando a AC 220 V e 50/60 Hz.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
  • Tensione: AC 220 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Ricambio per: 3TY4803-0AN1

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibilità con una gamma di contattori Siemens.
  • Facilità di sostituzione grazie alla progettazione specifica.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie