Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AK2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 120V 50-60HZ - 3TY74030AK2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209089280

Artikelnummer

SIE3TY74030AK2

Herstellernummer

3TY74030AK2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 120 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AK1

Questo prodotto serve come ricambio per contattori specifici, garantendo un funzionamento affidabile a una tensione di AC 120 V.

Dettagli tecnici:

  • Modelli compatibili: 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4, 3TB40...44, 3TC44, 3TH8
  • Tensione: AC 120 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Ricambio per 3TY4803-0AK1

Vantaggi per il cliente:

  • Assicura un funzionamento continuativo dei contattori.
  • Facile da installare come ricambio.
  • Compatibile con una vasta gamma di modelli.

Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie