Startseite

SIEMENS - SIE3TY74030AD2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 42V 50-60HZ

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY74030AD2 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 42V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 42...42 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209110038

Artikelnummer

SIE3TY74030AD2

Herstellernummer

3TY74030AD2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

42...42 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 42 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AD1