Startseite

SIEMENS - SIE3TY65660AF0 BOB.110V 50HZ X 3TB56 - 3TY65660AF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 132...132 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209059399

Artikelnummer

SIE3TY65660AF0

Herstellernummer

3TY65660AF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Bobina magnetica per 3TC56 AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

Questo prodotto è progettato per fornire il controllo di apparecchiature elettriche tramite un sistema di bobina magnetica.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3TC56
  • Tensione: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Fornisce un'affidabile attuazione per sistemi elettrici.
  • Compatibile con diverse tensioni e frequenze.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie