Startseite

SIEMENS - SIE3TY65011AA00 BLOC.CONT.AUS.1L,1R 3TB44-50 DX-SX. - 3TY65011AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209566019

Artikelnummer

SIE3TY65011AA00

Herstellernummer

3TY65011AA00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocchetto di contatti ausiliari

Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per contattori 3TB44-50 e 3TC4, consentendo un montaggio flessibile a sinistra o a destra.

Dettagli tecnici:

  • Modelli compatibili: 3TB44-50, 3TC4
  • Montaggio: sinistra o destra
  • Ricambio per: 3TY6501-1A/-1B

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità di montaggio a sinistra o a destra.
  • Compatibilità con contattori specifici per un'implementazione semplice.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie