Startseite

SIEMENS - SIE3TG10011AL2 PICCOLO CONT. 3L,1R 230V 50-60HZ S. - 3TG10011AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209045002

Artikelnummer

SIE3TG10011AL2

Herstellernummer

3TG10011AL2

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Relè di potenza

Il piccolo contattore SIRIUS 3TG10 è progettato per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente nominale: 8,4 A
  • Potenza nominale: 4 kW / 400V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC 230 V
  • Frequenza: 45 ... 450 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Attacco: spina piatta 6,3 x 0,8 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Ridotta larghezza costruttiva.
  • Funzionamento silenzioso.
  • Blocchetto di contatti ausiliari integrato.
  • Montaggio in qualsiasi posizione.
  • Disponibile con comando in AC oppure in DC, per diverse correnti di impiego.
  • Collegamento a vite o attacchi a spina piatta.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie