SIEMENS - SIE3TF69331QL7 CONT.GR.14 450KW 3L,3R 220-240V50-60HZ - 3TF69331QL7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A
Packung
1 ST
EAN
4011209356399
Artikelnummer
SIE3TF69331QL7
Herstellernummer
3TF69331QL7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.84916 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
230 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V
- AC-3 820 A, 450 kW / 400 V
- Ue 690V
- 3 poli
- Uc: AC 220...240 V (50/60Hz)
- Azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44
- Contattiausiliari: 3 NO + 3 NC
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
Vantaggi peril cliente:
- Grande affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Bancali di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità di montaggio
- Disponibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza
- Collegamento tramite sbarre nel circuito principale
- Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


