SIEMENS - SIE3TF68331QV7 CONT. GR.14 3L,3R 380-420V 50-60HZ - 3TF68331QV7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209356191
Artikelnummer
SIE3TF68331QV7
Herstellernummer
3TF68331QV7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389.814363999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
230 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 630 A
- 335 kW / 400 V
- Ue 690V
- 3 poli
- Uc: AC 380...420 V (50/60Hz)
- Azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44
- Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale
- Disponibilità di molteplici accessori, come limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


