SIEMENS - SIE3TF68331QG7 CONT. GR.14 3L,3R 110-120V 50-60HZ - 3TF68331QG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209341944
Artikelnummer
SIE3TF68331QG7
Herstellernummer
3TF68331QG7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389.814363999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
230 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3 630 A
- Potenza: 335 kW / 400 V
- Tensione di esercizio: Ue 690 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: Uc: AC 110...120 V (50/60 Hz)
- Azionamento: convenzionale
- Raddrizzatore: a ponte integrato
- Contattore di commutazione: 3TC44
- Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Durata di vita particolarmente lunga.
- Adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
- Disponibile in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza.
- Collegamento possibile tramite sbarre nel circuito principale.
- Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


