SIEMENS - SIE3SU11560AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 230V AC 1NC - 3SU11560AB203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966475
Artikelnummer
SIE3SU11560AB203CA0
Herstellernummer
3SU11560AB203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo, lucido
- Colore: rosso
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Configurazione: con supporto, 1 NC, modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Pulizia con getto ad alta pressione senza compromessi al funzionamento
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse configurazioni disponibili
- Documentazione completa per supporto e chiarimenti
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


