SIEMENS - SIE3SU11530AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 110V AC 1NC - 3SU11530AB203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956391
Artikelnummer
SIE3SU11530AB203CA0
Herstellernummer
3SU11530AB203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido, rosso
- Tipo: Bottone piatto, ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Grado di protezione: Elevato, adatto per utilizzo industriale e in ambienti esterni
- Configurazione: Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, non è necessario l'uso di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Configuratore online grafico per ordinare facilmente singoli apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, unendo robustezza e design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


