SIEMENS - SIE3SU11520AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC - 3SU11520AB203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958975
Artikelnummer
SIE3SU11520AB203CA0
Herstellernummer
3SU11520AB203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Tipo di pulsante: ad impulso, 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Protezione: antirotazione al 100%
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato: adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Installazione semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
- Robusti e affidabili, resistenti a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione facili.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
- Opzioni multiple di personalizzazione, come colori e iscrizioni.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


