SIEMENS - SIE3SU11501HB201CG0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11501HB201CG0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956896
Artikelnummer
SIE3SU11501HB201CG0
Herstellernummer
3SU11501HB201CG0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso
- 40 mm, permanente con blocco positivo
- a norma DIN EN ISO 13850
- sblocco a rotazione
- disco targhetta giallo, iscrizione: EMERGENCY STOP
- con supporto
- 1 NC, morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100 % integrata nei semplici fori di montaggio.
- Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno, anche per pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio e minimizzando le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


