Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB703BA0 PULS.LUM. TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB703BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957251

Artikelnummer

SIE3SU11020AB703BA0

Herstellernummer

3SU11020AB703BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modalità robusta e flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: ad impulso
    • Supporto: incluso
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: integrato AC/DC 24V
    • Morsetto: a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità nella scelta del design e delle funzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode dei dispositivi
    • Opzioni di personalizzazione nelle altezze di bottone e ghiera

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie