SIEMENS - SIE3SU11000BB201CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO 1NC - 3SU11000BB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956841
Artikelnummer
SIE3SU11000BB201CA0
Herstellernummer
3SU11000BB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione facile e rapida.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipo: bottone sporgente ad impulso
- Supporto: 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite
- Omologazioni: per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Tipi di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici
- Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione facile di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


