Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001BD300AA0 PULS. FUNGO GIALLO 40MM PLAST. - 3SU10001BD300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb

Art der Entriegelung:

ohne
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anDreh-Entriegelung

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956308

Artikelnummer

SIE3SU10001BD300AA0

Herstellernummer

3SU10001BD300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande offre un'azionamento comodo con tutta la mano e un'installazione semplificata senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica gialla
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Operazione: comando permanente/ad impulso
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la selezione e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano
    • Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
    • Varie esecuzioni e colori disponibili per soddisfare diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie