Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001BD100AA0 PULS. FUNGO NERO 40MM - 3SU10001BD100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956285

Artikelnummer

SIE3SU10001BD100AA0

Herstellernummer

3SU10001BD100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e sicura con tutta la mano, offrendosi come una soluzione robusta e versatile per il comando e la segnalazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica nera
    • Grazie al montaggio senza attrezzi, è possibile utilizzare una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio che riduce il tempo installativo
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla connettività avanzata
    • Maggiore flessibilità nelle opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile per una facile consultazione
    • Pulsante disponibile in vari colori e configurazioni per adattarsi a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie