SIEMENS - SIE3RW55486HA14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW55486HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621042190
Artikelnummer
SIE3RW55486HA14
Herstellernummer
3RW55486HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
315 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
560 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 570 A
- AC: 110 ... 250 V morsetti a vite
- Potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione dioscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto a potenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento a regime ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni
- Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


