SIEMENS - SIE3RW52486AC15 SOFTSTARTER 500V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW52486AC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038292
Artikelnummer
SIE3RW52486AC15
Herstellernummer
3RW52486AC15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
315 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
560 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale fino a 600 V
- Corrente massima: 570 A
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 ... 250 V
- Bypass integrato per un basso riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
- Modulo di comunicazione opzionale per PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibilità di varianti con morsetti a vite e a molla
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Majore risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Protezione contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto per eliminare guasti rapidamente
- Omologazioni internazionali garantiscono alta qualità e sicurezza
Softstarter SIRIUS 200-600 V 570 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo diverse funzionalità intelligenti e un design compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie